Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-445114 Herst.-Nr.: RZ04-03240100-R3M1 EAN/GTIN: 8886419378396 |
| |
|
| | |
| DER SOUND DES E-SPORTS Besiege die Konkurrenz mit einem leichten E-Sport--Headset, das dich unter Druck Höchstleistungen abrufen lässt. Das ist das Razer BlackShark V2 X — eine explosive Mischung aus genialem Sound, bestem Mikrofon und perfekter Schallisolierung, von Profis getestet und für gut befunden.
RAZER™ TRIFORCE TITANIUM 50-MM-TREIBER Dank unserem brandneuen patentierten Design können unsere Ingenieure jeden Treiber so feinabstimmen, als gäbe es davon drei – so werden hohe, mittlere und tiefe Frequenzen separat wiedergegeben, um für einen noch klareren Sound und sattere Bässe zu sorgen.
RAZER™ HYPERCLEAR KARDIOIDEN-MIKROFON Das biegsame Mikrofon dieses leichten E-Sport-Headsets nimmt deine Stimme noch besser auf und verfügt über eine Rauschunterdrückung. Das Gehäuse des Mikrofons wurde noch weiter optimiert und hat nun ein offeneres Design, um es so kompakt wie möglich zu machen — so kann deine Stimme noch besser aufgenommen und wiedergegeben werden.
NEUSTE PASSIVE RAUSCHUNTERDRÜCKUNG Vom Jubel des Publikums bis hin zu Geräuschen deines PCs oder deiner Konsole – die geschlossenen Spezial-Ohrmuscheln mit ihren dicht anliegenden, weichen Polstern halten den Lärm draußen, damit du dich voll konzentrieren kannst.
LEICHTGEWICHTIGER KOMFORT Dank einem Gewicht von gerade einmal 240 g wirst du bei Gaming-Marathons völlig vergessen, dass du überhaupt ein Headset trägst. Das Headset ist noch bequemer zu tragen dank seiner dickeren Bügelpolsterung und den weiter verbesserten Ohrpolstern aus Memory-Schaumstoff, die aus atmungsaktivem Stoff und weichem Kunstleder bestehen.
7.1 SURROUND SOUND Schärfe deine Sinne für das Match und lass dir mit dem punktgenauen positionsabhängigen Sound nichts entgehen, denn du weißt intuitiv, woher jedes einzelne Geräusch kommt.
PLATTFORMÜBERGREIFENDE KOMPATIBILITÄT Dieses leichte E-Sport-Headset hat einen 3,5-mm-Klinkenanschluss und funktioniert mit allen beliebten Plattformen, damit du mit PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und mobilen Geräten* antreten kannst. Weitere Informationen: | | weight: | 0.578 kg | height: | 0.120 m | width: | 0.240 m | depth: | 0.195 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Nintendo Headset, Nintendo Zubehör, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, Razer Headsets, Surround Headset, razer headset, computer headset, headset ohrumschließend |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 33,96* | € 45,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,24* | € 45,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,31* | € 45,65* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 34,71* | € 45,83* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 34,88* | € 45,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|