| |
|
| Artikel-Nr.: 832-444797 Herst.-Nr.: MA-1100 EAN/GTIN: 4260464010007 |
| |
|
| | |
| ITSS4YOU Travelline Spider Moskitonetz Mückenschutz Insektenschutz Fliegennetz im praktischen Reisebeutel, engmaschig
Praktisches Moskitonetz für unterwegs und ideal für den Abenteuerurlaub. Für insektenfreien Schlaf im Outdoor- oder Indoorbereich. Auf Reisen oder zu Hause kann der Insektenschutz leicht über dem Bett oder dem Schlafplatz aufgehängt werden. Der Insektenschutz wiegt nur 400g und wird im praktischen Transportbeutel mit Aufhängeset geliefert und ist einfach zu verstauen. Das qualitativ hochwertige Netz besteht aus leichtem, aber strapazierfähigen 100% Polyester, der schön fällt und unbeschichtet ist. Durch seine selbstaufrichtende Form mit Hilfe der auffächerbaren Holzspinne bietet das Moskitonetz ein besonders kleines Packmaß. Die Maschenweite wird in mesh per square inch angegeben, je größer die Einheit, desto feiner ist das Moskitonetz. Je dichter die Maschen sind, umso zuverlässiger ist der Schutz gegen kleine Insekten wie Sandfliegen. Der Nachteil liegt hier in einer geringeren Luftzirkulation. Laut WHO wird für Malaria-Gebiete eine Maschenweite-Diagonale von mindestens 2mm (156 Löcher pro Quadrat-Inch) für unbeschichtete Moskitonetze und gegen Sandfliegen mindestens 196 Löcher pro Quadrat-Inch empfohlen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.432 kg | height: | 0.090 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.360 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,64* | € 14,00* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 9,65* | € 14,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|