Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-443547 Herst.-Nr.: ELP650IEC EAN/GTIN: 0743172437334 |
| |
|
|  |  |
 | Die Eaton Ellipse PRO 650-1600VA ist eine lineinteraktiveUSV, speziell für den Schutz von Workstations mit anspruchsvollen Applikationen entwickelt. Die Ellipse PRO ist mit einem LCD-Display für Echtzeit-Statusanzeige und Messwerte ausgestattet. Sie verfügt auch über EcoControl Steckdosen, die Energieeinsparungen von bis zu 20 Prozent ermöglichen, sowie über Advanced Surge Reduction (ASR) –Überspannungsschutz- entsprechend den Anforderungen des IEC 616431-1 Standards. Weitere Informationen:  |  | weight: | 7.038 kg | height: | 0.315 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.390 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,95* | ab € 136,40* | € 154,26* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 139,28* | € 157,24* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 141,81* | € 159,89* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 142,85* | € 160,42* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 146,78* | € 165,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|