Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-443212 Herst.-Nr.: POC0000173 EAN/GTIN: 4713224528125 |
| |
|
| | |
| CMT380: -Dual-Chamber design -Dual tempered glass modern looking -High speed Type-C (USB3.2 Gen2 ) -Support 410mm length high-end VGA -Support 160mm height CPU Cooler Weitere Informationen: | | weight: | 8.426 kg | height: | 0.530 m | width: | 0.350 m | depth: | 0.440 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 60,00* | € 77,99* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 60,06* | € 81,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 70,41* | € 91,53* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 79,23* | € 102,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|