Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-442276 Herst.-Nr.: 201203 EAN/GTIN: 4005402012039 |
| |
|
| | |
| - Kinder-Malschürze mit langen Ärmeln für Schule und Freizeit - Farbe Blau mit hellblauen Ärmeln - Optimaler Schutz vor Klebstoff, Farbe oder Flüssigkeiten - Kleine Tasche auf Vorderseite - Einheitsgröße, geeignet ab Körpergröße 110 cm - Elastische Bündchen an den Ärmeln sorgen für gute Passform, kleinere Kinder können die Ärmel einfach hochschieben - Einfaches An- und Ausziehen durch Klettverschluss am Rücken - Namensschild und praktischer Aufhänger - Waschbar bei 30° C - Material: 100 % Polyester - Von offenem Feuer fernhalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,27* | € 6,53* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,29* | € 6,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,33* | € 6,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,39* | € 6,70* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,52* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|