Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-441375 Herst.-Nr.: 22638 EAN/GTIN: 4260768519688 |
| |
|
| | |
| Im Märzen der Bauer die Rößlein einspannt... wie in dem deutschen Volkslied besungen, lässt sich nun die Aussaat ferngesteuert drinnen wie draußen gekonnt und realistisch nachspielen. Bereits ab 6 Jahren geeignet, sorgt der RG-Traktor im Maßstab 1:24 mit einer Sämaschine als Zubehör für funkelnde Kinderaugen. Für die Aussaat kann die Sämaschine zu jeder Seite gleich zweimal ausgeklappt werden - so kann neben den Schleppscharren zusätzlich je ein Spurreißer genutzt werden. Zwei Behälter an der Maschine lassen sich zudem manuell öffnen. Spielend lernen: Der Traktor kann entweder allein oder als Zugmaschine in Verbindung mit der Sämaschine gesteuert werden. So macht ihr Kind neben einem haptischen Erlebnis seine ersten Erfahrungen mit Modellbau-Technik. Durch abgerundete Kanten ist der Einsatz jederzeit verwendungssicher. Dank Demo-Funktion per Knopfdruck über die Fernsteuerung aktiviert, lassen sich die Fahrkünste der Landmaschine auch ohne eigenes Zutun anschaulich vorführen. Uber die Anhängerkupplung könnten auch andere Wagen gekoppelt werden, um für noch mehr Ideenreichtum beim Spielen zu sorgen. Ein echter Hingucker ist das Gespann allein durch das markante Grün mit den roten Felgen. Der Traktor verfügt über eine kleinere LED-Beleuchtung vorne, oben und unten. Über die Fernsteuerung eingeschaltet, leuchten sie während der Vorwärtsfahrt dauerhaft; im Rückwärtsgang blinken sie. Der Trecker wird von zwei extra breiten Hinterrädern geprägt. Die Lenkung funktioniert über die etwas kleineren Vorderräder. Die Bereifung mit markanten Profilrillen ist aus weichem Gummi, die über eine zusätzliche Traktionskontrolle stets für besten Halt auf dem Untergrund sorgen. Wie bei modernen Landmaschinen üblich, symbolisiert die geschlossene Fahrerkabine wirksamen Schutz vor Staub, Lärm und Hitze. Im Innern sind Details wie Sitze, Lenkrad und Joystick zu erkennen. Außen befinden sich jeweils Trittstufen mit Haltegriff und angedeutete Rückspiegel. Rechts vom Fahrerhaus aus ist ein klassischer Traktor-Auspuff nachgebildet. Als RTR-Paket (Ready-to-Run) ist im Lieferumfang, bis auf haushaltsübliche Batterien, bereits alles enthalten, das zum Loslegen benötigt wird: Durch den Li-lon Akku sind lange Einsatzzeiten von bis zu 30 Minuten möglich. Mit dem USB-Ladekabel kann in Spielpausen bequem wieder genügend Energie aufgetankt werden. Dank störungssicherer 2,4GHz Fernsteuerung kann auch mit Kumpels und verschiedenen Modellen parallel gespielt wird - so ist der RG-Traktor mit der Sämaschine Bestandsteil von mehreren Landtechnik-Modellen der Amewi Junior Linie.
Ferngesteuerte Funktionen: Vorwärts/rückwärts Links/rechts Licht an/aus Demo-Funktion an/aus
Zusätzliche Funktionen: Sämaschine lässt sich auf- und zusammenklappen Mit Abstellstütze und Spurreißer Anhängerkupplung in der Höhe verstellbar
Multifunktionales Gespann: Traktor sowohl solo als auch in Verbindung mit der Sämaschine nutzbar Lange Einsatzzeiten bis zu 30 Minuten: Ununterbrochener Spaß bei vielfaltigen Spielmoglichkeiten Echte Gummi-Reifen mit markanten Profilrillen: Sorgen mit zusätzlicher Traktionskontrolle stets für besten Halt auf dem Untergrund Weitere Informationen: | | weight: | 0.846 kg | height: | 0.165 m | width: | 0.175 m | depth: | 0.450 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 33,14* | € 44,85* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,40* | € 44,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|