Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager Free 60+ USB-A Wireless Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Poly Voyager Free 60+ USB-A Wireless Kopfhörer mit Mikrofon
Poly Voyager Free 60+ USB-A Wireless Kopfhörer mit Mikrofon
Artikel-Nr.:
     832-441329
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     216065-01
EAN/GTIN:
     0017229187986
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Der Beste Arbeitspartner: Ihr Neues In-Ear-Headset
EFFIZIENTE MEETINGS. FOKUSSIERTES ARBEITEN. ENTSPANNTE FREIZEIT.

Die Voyager Free 60-Serie ist für hybrides Arbeiten ausgelegt und überzeugt in jeder Situation. Mit ANC und einem Array mit drei Mikrofonen, die Ihre Stimme isolieren, können Sie sich darauf verlassen, dass die Gesprächspartner auf beiden Seiten des Anrufs kristallklar zu hören sind. Und das Touchscreen-Ladecase (Voyager Free 60+ UC) sorgt nicht nur für eine überragende Akkulaufzeit – es bietet Ihnen auch eine unkomplizierte Steuerung per Tastendruck, sodass Sie sich sofort mit Ihrem Team, Ihren Playlists und Podcasts und sogar mit Entertainment-Angeboten im Flugzeug verbinden können. Ihre IT-Abteilung wird ebenfalls zufrieden sein, da es für die Arbeit mit den neuesten Meeting-Plattformen1 zertifiziert ist und zentral von überall auf der Welt verwaltet werden kann.

Ihre Stimme. Ohne Störgeräusche.
MODERNES MIKROFONDESIGN UND FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIEN FÜR DIE AUDIOVERARBEITUNG

Mike Check, eins, zwei, drei. Mit einem Array aus drei Mikrofonen in jedem Earbud, das Ihre Stimme trianguliert und Umgebungsgeräusche minimiert, sind Sie immer klar und deutlich zu verstehen – egal, wo sie sich gerade befinden. Und mit der WindSmart-Technologie können Sie Ihre Gespräche auch bequem von unterwegs führen und sich dabei unterbrechungsfrei durch Ihren Tag bewegen.

Die Ein/Aus-Taste Für Ihre Umgebung.
ERSTKLASSIGES NOISE CANCELLING FÜR EIN UNTERBRECHUNGSFREIES HÖRERLEBNIS

Egal, ob Sie sich in einem lauten Café oder in einem vollen Zug befinden – blenden Sie den Trubel einfach aus Das adaptive und hybride Active Noise Cancelling (ANC) passt sich automatisch an Ihre Tragevariante an und bietet genau den richtigen Grad an Geräuschunterdrückung für ein ruhiges und angenehmes Erlebnis. Und mit dem zweistufigen Transparenzmodus können Sie Ihre Umgebung einfach wieder zuschalten, ohne dafür die Earbuds herauszunehmen.

Intuitive Steuerung Per Fingertipp
STATUS- UND AUDIOSTEUERUNG AUF KNOPFDRUCK

Mit dem Voyager Free 60+ UC können Sie Anrufe stummschalten, die Lautstärke anpassen, eine Verbindung zu externen Quellen herstellen und zwischen Geräten wechseln, ohne dafür den Anruf zu beenden oder Ihre aktuelle Tätigkeit zu unterbrechen. Das Touchscreen-Ladecase mit farbigem Touch-Display und intuitiven Symbolen bietet Ihnen die Informationen und Bedienelemente, die Sie brauchen, um schnell reagieren zu können. Die Schnellladefunktion sorgt innerhalb von 15 Minuten für eine zusätzliche Stunde Sprechzeit und lädt Ihr In-Ear-Headset zweimal vollständig auf, sodass Sie bis zu 16,5 Stunden lang telefonieren können.

Trifft Jeden Ton
INTENSIVER STEREO-SOUND

Wechseln Sie nahtlos von der Arbeit zu Ihren Playlists. Der HiFi-Sound und die 10-mm-Lautsprechertreiber verwandeln Ihr In-Ear-Headset in eine tragbare Stereoanlage. So können Sie jederzeit Ihre Musik, Serien, Podcasts und Spiele streamen, wenn Sie eine Pause benötigen.

Tragekomfort Der Langfristig Begeistert
BEQUEMER GEHT‘S NICHT

Dank des komfortablen Designs des Voyager Free 60 In-Ear-Headsets wechseln Sie nahtlos zwischen Arbeit und Freizeit. Die unauffälligen und leichten Wireless Earbuds wiegen nur 5,8 g und werden mit konischen Ohrstöpseln in drei Größen geliefert, die den Druck im Ohr minimieren und gleichzeitig eine ideale Schallisolierung bieten. Die fortschrittliche Sidetone-Technologie zeigt Ihnen Ihre eigene Gesprächslautstärke an, damit Sie Ihre Stimme schonen können.

Tragekomfort Der Langfristig Begeistert
BEQUEMER GEHT‘S NICHT

Dank des komfortablen Designs des Voyager Free 60 In-Ear-Headsets wechseln Sie nahtlos zwischen Arbeit und Freizeit. Die unauffälligen und leichten Wireless Earbuds wiegen nur 5,8 g und werden mit konischen Ohrstöpseln in drei Größen geliefert, die den Druck im Ohr minimieren und gleichzeitig eine ideale Schallisolierung bieten. Die fortschrittliche Sidetone-Technologie zeigt Ihnen Ihre eigene Gesprächslautstärke an, damit Sie Ihre Stimme schonen können.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 266,14*
€ 320,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 271,10*
€ 326,74*
Frei Haus
ab € 276,87*
€ 332,70*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,69*
€ 378,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,87*
€ 358,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,28*
€ 347,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.