Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Rutscher BMW M5 2in1 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara Rutscher BMW M5 2in1 weiß
Jamara Rutscher BMW M5 2in1 weiß
Artikel-Nr.:
     832-440977
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     464000
EAN/GTIN:
     4042774471569
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Für die Kleinsten in der Familie hat JAMARA das ideale, kindgerechte Fahrzeug. Der offiziell lizenzierte BMW M5 Kinderrutscher bietet dank der stabilen und liebevoll gestalteten Karosserie ein sicheres Fahrvergnügen. Dafür sorgen die niedrige Sitzhöhe und der eigens konstruierte Kippschutz am hinteren Ende des Rutschautos. Mit dem griffigen Multifunktion-Lenkrad mit Musik und Hupe, einem Kofferraum unter dem Kunstledersitz und den - dem BMW Original nachempfundenen – nierenförmigen Kühlergrill und Felgen, ist der BMW-Rutscher das ideale Fahrzeug für die kleinsten Entdecker - gleichermaßen Indoor wie Outdoor. Mit dem Schub- und Haltegriff mit Lenkfunktion können die Kids bequem und dank des seitlichen Schutzbügels auch sicher geschoben werden. Mit der abnehmbaren Schubstange mit Lenktechnik, den großen abnehmbaren seitlichen Schutzbügel lässt sich das Rutschauto jederzeit dem Entwicklungsfortschritt des Kindes anpassen und geben Eltern und Kindern ein gutes und sicheres Fahrgefühl. Dieser Rutscher hebt sich deutlich aus der Masse der Kinderfahrzeuge ab. LED-Licht anschalten und schon kann die rasante Fahrt beginnen, mit dem BMW M5 Rutschauto.
Weitere Informationen:
weight:
6.600 kg
height:
0.028 m
width:
0.360 m
depth:
0.660 m
Weitere Suchbegriffe: Rutscher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 62,78*
€ 77,56*
€ 3,50*
ab € 73,91*
€ 91,21*
8 Tage
10
€ 5,00*
ab € 73,92*
€ 91,22*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.