Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-440490 Herst.-Nr.: RZ04-03220100-R3M1 EAN/GTIN: 8886419378310 |
| |
|
| | |
| DER SOUND DES E-SPORTS Wenn Turniere deine wahre Berufung sind, dann nimm lieber gleich ein Razer BlackShark V2 Pro — das ultimative E-Sport-Gaming-Headset,entfesselt. Powered by Razer™ HyperSpeed Wireless-Technologie – diese unschlagbare Kombination aus ultimativer Mikrofon-Qualität, Sound und Schallisolierung ist die perfekte Waffe, um dein Gameplay auf ein neues Niveau zu heben.
RAZER™ HYPERSPEED WIRELESS Dank blitzschneller Datenübertragung und extrem geringer Latenzen sorgt dieses kabellose E-Sport-Headset mit seiner branchenführenden kabellosen Konnektivität per 2,4 GHz für verlustfreien Sound, der immer synchron mit deinem Spiel bleibt.
RAZER™ TRIFORCE TITANIUM 50-MM-TREIBER Dank unserem brandneuen patentierten Design können unsere Ingenieure jeden Treiber so feinabstimmen, als gäbe es davon drei – so werden hohe, mittlere und tiefe Frequenzen separat wiedergegeben, um für einen noch klareren Sound und sattere Bässe zu sorgen. Das Razer BlackShark V2 Pro verfügt zudem über mit Titan beschichtete Membranen, damit du jeder Wort, das gesprochen wird, absolut klar und deutlich verstehen kannst.
RAZER™ HYPERCLEAR SUPERNIEREN-MIKROFON Die Richtcharakteristik dieses abnehmbaren 9,9-mm-Mikrofons lässt noch weniger Störgeräusche von den Seiten zu als ein Kardioiden-Mikrofon und nimmt deine Stimme dank niedrigem Frequenzgang und einem offenen Gehäuse noch lebensechter auf. Per Razer Synapse 3 kannst du die Mikrofon-Einstellungen im Detail anpassen.
FORTSCHTITTLICHE PASSIVE RAUSCHUNTERDRÜCKUNG Vom Jubel des Publikums bis hin zum Summen deines PCs– dieses kabellose E-Sport-Headset hat geschlossene Spezial-Ohrmuscheln mit perfekt anliegenden, weichen Polstern, die den Lärm draußen halten, damit du dich voll konzentrieren kannst.
FLOWKNIT-OHRPOLSTER MIT MEMORY-SCHAUMSTOFF Unser neues atmungsaktives Gewebe sorgt dafür, dass du durch so wenig Hautkontakt wie möglich weniger schwitzt und sich die Hitze nicht stauen kann, und der ultra weiche Schaumstoff ist noch weiter verdichtet, damit das Headset noch weniger auf dem Kopf drücken kann.
THX SPATIAL AUDIO Mit Surround Sound der nächsten Generation, der dir punktgenaue positionsabhängige Präzision und lebensechten Sound bietet, erlebst du noch mehr Immersion und hast dank dem neusten Feature einen greifbaren Wettbewerbsvorteil: THX-GAME PROFILES. Nutze individuell abgestimmte Profile, die das bereits vorhandene Sound-Design deiner Lieblingsspiele noch besser machen. Wähle zwischen dem THX Environmental modus Umgebungsmodus für lebensechte Immersion und dem THX Turniermodus für ein noch besseres Raumklang-Erlebnis Weitere Informationen: | | weight: | 0.670 kg | height: | 0.270 m | width: | 0.182 m | depth: | 0.155 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Razer Headsets, Surround Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset 3,5mm razer, computer headset, computer-headset 3,5 klinke, Headset wireless |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 96,36* | € 122,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,64* | € 125,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 104,67* | € 132,81* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 110,90* | € 140,35* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 129,54* | € 162,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|