Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-440385 Herst.-Nr.: FA05SX3 EAN/GTIN: 4052792070200 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Wasserdichter SC-Simplex Steckverbinder mit 2 Kabelmuffen" von LogiLink Professional Diese robusten, wetterfesten Steckverbinder von LogiLink ermöglichen den Anschluss von Glasfaser-Patchkabeln mit LC- oder SC-Steckern auch in rauen Umgebungen. Die IP68-zertifizierten Kabelgehäuse eignen sich zum Beispiel ideal für 10 Gbit/s Glasfaser Verkabelungen im industriellen Umfeld oder im Außenbereich. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,83* | € 8,45* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,18* | € 8,45* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,70* | € 14,62* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,39* | € 27,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|