Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend EonStor GSe PRO 1004SP 1U/4bay SingleCtrl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend EonStor GSe PRO 1004SP 1U/4bay SingleCtrl
Infortrend EonStor GSe PRO 1004SP 1U/4bay SingleCtrl
Artikel-Nr.:
     832-439984
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     GSEP100400SPC-8B32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: infortrend nas, storage server, NAS-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.811,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.954,46*
€ 2.325,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.932,87*
€ 2.300,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.877,59*
€ 2.234,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.840,22*
€ 2.189,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.811,33*
€ 2.155,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.