Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend EonStor GSe PRO 1008SP 2U/8bay SingleCtrl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend EonStor GSe PRO 1008SP 2U/8bay SingleCtrl
Infortrend EonStor GSe PRO 1008SP 2U/8bay SingleCtrl
Artikel-Nr.:
     832-439958
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     GSEP100800SPC-8B32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: infortrend nas, storage server, NAS-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.251,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.419,89*
€ 2.879,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.400,45*
€ 2.856,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.330,38*
€ 2.773,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.286,77*
€ 2.721,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.251,14*
€ 2.678,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.