Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-437802 Herst.-Nr.: 4780933 EAN/GTIN: 3362934746339 |
| |
|
| | |
| Hercules Der Hercules Stream 100 ist ein benutzerfreundlicher und effektiver Audio-Controller, mit dem Sie sich während Ihrer Livestreams nicht länger um die Audioeinstellungen Gedanken machen müssen, sondern einfach schnell reagieren können.
VOLLE AUDIOKONTROLLE
VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE DES STREAMSOUNDS Bis zu 8 Spuren gleichzeitig: 2 Seiten mit je 4 Spuren 4 Encoder für die Lautstärkeregelung (mit Stummschaltfunktion) Kompatibilität mit USB-Mikrofonen
ECHTZEIT
VOLLSTÄNDIGE, BENUTZERFREUNDLICHE KLANGSTEUERUNG IN ECHTZEIT Überwachung der Lautstärkepegel aller Ihrer Inhalte live auf dem Bildschirm Übersicht über die Lautstärkepegel der verschiedenen Spuren pro Seite High-Brightness-LCD-Bildschirm 4 dynamische VU-Anzeigen EIN/AUS-Taste für den Bildschirm
LAUNCH ACTION
PRAKTISCHE TASTEN ZUM STARTEN VON AKTIONEN Mehrfach-Stummschaltung URL launcher Hintergrundwechsel usw
ANPASSBAR
VIELSEITIG ANPASSBARES GERÄT Wahl der Farben und Stile für VU-Meter Benutzerdefinierte Bilder und Icons Profil-Management
INTUITIV
BENUTZERFREUNDLICH DANK DER HERCULES STREAM CONTROL APP Alle Audioquellen werden sofort erkannt Die wichtigsten Streaming-Apps sind bereits integriert (OBS, Streamlabs) Inklusive Anleitung (Einrichtungshilfe, Plug-and-Play-Gerät, Drag-and-Drop-Schnittstelle) Weitere Informationen: | | weight: | 0.591 kg | height: | 0.090 m | width: | 0.200 m | depth: | 0.250 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 127,50* | € 160,55* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 140,91* | € 176,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 156,22* | € 192,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|