Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-437609 Herst.-Nr.: 39919.1V2 EAN/GTIN: 4049759293772 |
| |
|
| | |
| Werkzeugset Netzwerktechnik bestehend aus: LAN-Tester, Crimpzange RJ11 / RJ12 / RJ45, LSA Anlegewerkzeug, Kabelschneider / -abisolierer. Batterie nicht im Lieferumfang enthalten. (9V Block) Weitere Informationen: | | weight: | 0.581 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.230 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LSA Anlegewerkzeug, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lan prüfgerät, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 12,78* | € 18,03* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,84* | € 18,05* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,66* | € 20,43* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,61* | € 32,35* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,22* | € 34,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|