Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS P17 17.2" i5-1235U 8GB 512GB blu P1704CZA-AU128X W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS P17 17.2" i5-1235U 8GB 512GB blu P1704CZA-AU128X W11P
ASUS P17 17.2" i5-1235U 8GB 512GB blu P1704CZA-AU128X W11P
Artikel-Nr.:
     832-437585
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB10F2-M00590
EAN/GTIN:
     4711387224878
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Weitere Informationen:
weight:
3.609 kg
height:
0.114 m
width:
0.314 m
depth:
0.514 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 615,27*
€ 687,86*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 684,51*
€ 763,11*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,12*
€ 781,86*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,70*
€ 785,07*
40 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 799,80*
€ 881,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,11*
€ 908,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,25*
€ 893,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,63*
€ 871,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,34*
€ 852,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,51*
€ 814,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.