Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS P17 17.2" i7-1355U 8GB 1TB blu P1704CVA-AU194X W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS P17 17.2" i7-1355U 8GB 1TB blu P1704CVA-AU194X W11P
ASUS P17 17.2" i7-1355U 8GB 1TB blu P1704CVA-AU194X W11P
Artikel-Nr.:
     832-437584
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB10V2-M00710
EAN/GTIN:
     4711387224861
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Weitere Informationen:
weight:
3.617 kg
height:
0.112 m
width:
0.320 m
depth:
0.514 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 1,00*
ab € 961,70*
€ 1.047,19*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 969,30*
€ 1.057,20*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 975,45*
€ 1.064,04*
Frei Haus
ab € 1.011,30*
€ 1.099,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.027,01*
€ 1.117,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,20*
€ 1.258,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,27*
€ 1.248,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,06*
€ 1.219,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,08*
€ 1.192,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,30*
€ 1.153,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.