Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS P16 16" i5-1235U 8GB 512GB blk P1605CZA-MB475X W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS P16 16" i5-1235U 8GB 512GB blk P1605CZA-MB475X W11P
ASUS P16 16" i5-1235U 8GB 512GB blk P1605CZA-MB475X W11P
Artikel-Nr.:
     832-437583
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB0ZA3-M00RC0
EAN/GTIN:
     4711387224656
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Weitere Informationen:
weight:
3.375 kg
height:
0.132 m
width:
0.316 m
depth:
0.490 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
€ 1,00*
ab € 602,24*
€ 670,15*
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 617,49*
€ 685,61*
Frei Haus
ab € 632,69*
€ 700,57*
4 Tage
64
€ 1,00*
ab € 635,94*
€ 704,46*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 640,96*
€ 709,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,18*
€ 843,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,27*
€ 828,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,19*
€ 814,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,09*
€ 797,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,96*
€ 762,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.