Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway WHP Dominican WLAN 196x71cm 140Düsen 6P. rund braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway WHP Dominican WLAN 196x71cm 140Düsen 6P. rund braun
Bestway WHP Dominican WLAN 196x71cm 140Düsen 6P. rund braun
Artikel-Nr.:
     832-436806
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     60165
EAN/GTIN:
     6941607320457
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool
Der LAY-Z-SPA® Dominica HydroJet™ ist die perfekte Wahl für einen preiswerten, mobilen Whirlpool für bis zu 6 Personen. Einfach, schnell und leicht aufzubauen, bietet der Santorini ein stilvolles Erscheinungsbild und ein entspannendes Whirlpool-Erlebnis ohne professionelle Installation. Im Lieferumfang sind 4 komfortable, verstellbare Schaumkissen enthalten, die für das ultimative Entspannungserlebnis sorgen. Dieser Whirlpool erreicht eine Temperatur von bis zu 40 °C und bietet Entspannung, während Sie von 140 AirJet™ - und 4 HydroJet™ -Düsen umgeben sind. Steuerung per Knopfdruck: Dieser Whirlpool kann mithilfe die Bestway Smart Hub™ App von Ihrem mobilen Endgerät aus gesteuert werden. Mit der App können Sie Ihren Whirlpool auf die perfekte Temperatur einstellen, den Energiespar-Timer aktivieren, das Filtersystem bedienen und das HydroJet™ -Massagesystem steuern - und das alles auch von unterwegs aus. Beruhigende Massagekombi: Das HydroJet™ -Massagesystem bietet Ihnen zwei Möglichkeiten zur Entspannung in Ihrem Whirlpool. Die 4 HydroJet™ -Düsen erzeugen eine gezielte Wasserstrahlmassage ab, während die 140 AirJet™ -Düsen am Boden des Whirlpools für eine entspannenden Ganzkörpermassage erzeugen. Dieses wohltuende Massagesystem wird Ihnen dabei helfen, sich zu entspannen und zu erholen und verfügt zudem über zwei verschiedene Massageintensitäten, so dass Sie Ihre Entspannungszeit ganz individuell gestalten können. Langlebige Konstruktion: Die aufblasbaren Wände dieses Whirlpools sind aus langlebigem, reißfestem DuraPlus™ -Material gefertigt, welches Beschädigungen deutlich besser standhält als PVC. Im Vergleich zu PVC ist das 3-lagige DuraPlus™ -Material um 33 % reißfester und um 56 % dehnungsbeständiger. Diese Art der Konstruktion verhindert eine im Laufe der Zeit mögliche auftretende Ausdehnung, so dass der Whirlpool seine Form beibehält, ganz egal wie oft er auf- oder abgebaut wird. Innovative Überwinterungstechnologie: Die integrierte automatische Heizfunktion Freeze Shield™ verhindert das Einfrieren der inneren Komponenten bei kälteren Temperaturen. Das mit innovativer Überwinterungstechnologie ausgestattete System hält die Wassertemperatur zwischen 6° und 10°C um Schäden durch Gefrieren zu vermeiden. Sicherheit hat Vorrang: LAY-Z-SPA® ist die einzige Marke auf dem Markt, die über ein Erdungserkennungssystem verfügt. So wird die Gefahr durch einen möglichen Stromschlag verhindert. Ihre Sicherheit hat bei uns oberste Priorität. Lieferumfang: Ausgestattet mit einer Pumpe, die den Whirlpool schnell aufbläst, das Wasser aufheizen, das Filter- und Massagesystem steuert, ist dieser Whirlpool sowohl einfach als auch bequem. Die Pumpe ist vom Inneren des Whirlpools aus leicht zu erreichen und verfügt über praktische Getränkehalter. Außerdem ist ein ChemConnect™ Chemikaliendosierer enthalten, der für sauberes, gesundes Wasser sorgt, indem er die richtige Menge Chlor gleichmäßig verteilt. Zu guter Letzt verfügt der Whirlpool über eine verstärkte Thermo-Abdeckung, die die Wärme speichert, wenn er nicht benutzt wird, und Staub sowie andere Verschmutzungen von Whirlpool fernhält. Das Original der hochwertigen mobilen Whirlpools: LAY-Z-SPA® ist das Original unter den mobilen Whirlpools weltweit. Etwas mehr als ein Jahrzehnt fortschrittlicher technischer Innovationen haben einen Namen geschaffen, dem die Kunden vertrauen.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,92*
€ 878,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,62*
€ 867,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,01*
€ 821,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,23*
€ 788,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,54*
€ 726,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.