Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA Wall mount MD-WM6040 125kg max VESA 600x400mm retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IIYAMA Wall mount MD-WM6040 125kg max VESA 600x400mm retail
IIYAMA Wall mount MD-WM6040 125kg max VESA 600x400mm retail
Artikel-Nr.:
     832-435955
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     MD-WM6040
EAN/GTIN:
     5902841107106
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Durch das einfache und schnelle Befestigungssystem garantiert diese Wandhalterung eine sichere Verwendung in Umgebungen wie Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden.
Weitere Informationen:
weight:
2.748 kg
height:
0.004 m
width:
0.220 m
depth:
0.690 m
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,07*
€ 101,30*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 81,01*
€ 101,43*
4 Tage
2
pro Stück
€ 8,00*
ab € 81,02*
€ 101,72*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 81,66*
€ 101,98*
3 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,54*
€ 103,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.