Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Tastatur Goldtouch Adjustable V2 MAC/PC (US) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BakkerElkhuizen Tastatur Goldtouch Adjustable V2 MAC/PC (US) retail
BakkerElkhuizen Tastatur Goldtouch Adjustable V2 MAC/PC (US) retail
Artikel-Nr.:
     832-434508
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEGTBMACUS
EAN/GTIN:
     8717399993401
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Tastaturen
BakkerElkhuizen Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Goldtouch Adjustable V2
Die Goldtouch Adjustable V2 ist eine ergonomische, geteilte Tastatur für Ihren festen Arbeitsplatz.

Die Goldtouch Adjustable V2 ist eine ergonomische, geteilte Tastatur für Ihren festen Arbeitsplatz. Diese ergonomische geteilte Tastatur kann in ihrem Neigungswinkel zwischen 0-30 Grad verstellt werden, und es ist garantiert, dass die Tastatur in jedem Winkel sehr stabil bleibt. Für die optimale ergonomische Nutzung empfehlen wir eine geteilte Tastatur für Personen, die blind im Zehnfingersystem tippen. Die Tasten haben einen Tastenabstand von 19 mm nach der DIN EN ISO-Norm und versprechen so ein produktives Tippen. Darüber hinaus verfügt die Goldtouch Adjustable V2 über Status-LEDs, integrierte Multimedia-Tasten und Tasten auf der linken Seite für eine bessere Verteilung der Arbeit zwischen dem linken- und rechten Arm. Mit dieser ergonomisch geteilten Tastatur können Sie in einer gesunden Haltung arbeiten und Ihre Arbeitsleistung steigern.

Bequemes Tippen.
Die Goldtouch Adjustable V2 hat einen Tastenmittenabstand von 19 mm, dies garantiert effizienten Tippens. Die Goldtouch Adjustable V2 hat einen leichten Tastenanschlag, der die perfekte Kombination aus Betätigungsstärke, Tippgeschwindigkeit und keiner physischen Belastung verspricht. Mit dieser Tastatur werden Sie mehr Komfort beim Tippen erleben.

Schwarz mit abgerundeten Kanten.
Die Goldtouch Adjustable V2 hat eine schwarze Gesamtfarbe und eine helle Beschriftung auf den Tasten. Durch die schwarze Farbe und das robuste Material ist die Goldtouch Adjustable V2 pflegeleicht. Da geteilte Tastaturen für Benutzer geeignet sind, die im Zehnfingersystem schreiben, ist es unerheblich, welche Farbe die Tasten haben. Jede Goldtouch-Tastatur ist für den geschäftlichen Einsatz konzipiert und soll Ihre persönliche Produktivität steigern.

Hotkeys.
Die Tastatur verfügt über integrierte Multimediatasten, sowie LEDs, die anzeigen, ob die NumLock-, CapsLock- oder ScrollLock-Funktion eingeschaltet ist, und praktische Hotkeys. Die praktischen Funktionen der Hotkeys sind: Eine neue E-Mail öffnen, zum Taschenrechner springen, zum Startbildschirm gehen, zur Ordnersuche gehen oder zu diesem PC gehen.

Kompatibilität.
Der Goldtouch Adjustable V2 ist mit Windows kompatibel. Nachdem Sie die kabelgebundene Goldtouch Adjustable V2 in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers gesteckt haben, können Sie sofort loslegen. Dank der Plug-and-Play-Technologie ist kein Treiber erforderlich, der Computer erkennt die Goldtouch Adjustable V2 automatisch.
Weitere Informationen:
weight:
1.018 kg
height:
0.045 m
width:
0.200 m
depth:
0.630 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 107,56*
€ 135,66*
€ 4,70*
ab € 122,36*
€ 152,27*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,63*
€ 209,62*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.