Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B3 B3402FBA-EC0835XA 14"FHD i3-1215U/8GB/256 W11EDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertBook B3 B3402FBA-EC0835XA 14"FHD i3-1215U/8GB/256 W11EDU
ASUS ExpertBook B3 B3402FBA-EC0835XA 14"FHD i3-1215U/8GB/256 W11EDU
Artikel-Nr.:
     832-434283
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX04S1-M00XR0
EAN/GTIN:
     4711387267561
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
weight:
2.398 kg
height:
0.066 m
width:
0.273 m
depth:
0.430 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 523,06*
€ 582,13*
5 Tage
21
€ 1,00*
ab € 576,15*
€ 640,12*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 588,97*
€ 654,00*
Frei Haus
ab € 619,90*
€ 692,30*
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 654,17*
€ 723,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,00*
€ 778,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,70*
€ 764,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,57*
€ 751,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,75*
€ 736,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,97*
€ 700,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.