Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD SERVER AMD EPYC 9554P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD SERVER AMD EPYC 9554P
AMD SERVER AMD EPYC 9554P
Artikel-Nr.:
     832-433944
Hersteller:
     AMD Server CPUs
Herst.-Nr.:
     100-000000804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: CPUs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.098,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.414,25*
€ 12.392,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.340,93*
€ 12.305,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.158,21*
€ 12.088,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.098,99*
€ 12.017,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.