| |
|
| Artikel-Nr.: 832-433678 Herst.-Nr.: 11134488 EAN/GTIN: 4008600419198 |
| |
|
| | |
| Alles spüren – für ultrasinnliche Momente 10 transparente Kondome mit zartem Duft, hergestellt aus latexfreiem Polyisopren (SKYN® Original) Glatte, zylindrische Form mit Reservoir und Gleitfilm Breite des flachliegenden Kondoms: 53 mm Jedes Kondom einzeln elektronisch geprüft Entspricht ISO 23409: 2011 BILLY BOY – FÜR JEDEN DAS PASSENDE PRODUKT: Zu Zweit. Haut an Haut. Ganz nah. Was gibt es schöneres? Mit BILLY BOY SKYN Hautnah spürt man sich noch intensiver! Und macht die gemeinsamen Momente mit Sicherheit zu einem gefühlsintensiven Erlebnis. Das innovative latexfreie Kondom-Material Polyisopren ist besonders anschmiegsam und lässt ein einmaliges Hautnah-Gefühl zu. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.040 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,04* | € 10,66* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 8,39* | € 12,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|