Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Headset Evolve2 55 USB-A UC Mono Stand schnurlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-433669
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     25599-889-989
EAN/GTIN:
     5706991027471
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
weight:
0.566 kg
height:
0.080 m
width:
0.180 m
depth:
0.210 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
197
€ 2,90*
ab € 138,01*
€ 173,63*
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 138,58*
€ 173,64*
Frei Haus
ab € 142,37*
€ 179,18*
€ 4,99*
ab € 143,35*
€ 179,68*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 148,33*
€ 185,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,23*
€ 220,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.