Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluewalker Powerstation PPS 700 THR Tragbar 700W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluewalker Powerstation PPS 700 THR Tragbar 700W
Artikel-Nr.:
     832-433270
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120451
EAN/GTIN:
     4260074984170
Suchbegriffe:
Powerstation
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.190 m
width:
0.268 m
depth:
0.197 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,49*
€ 815,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,91*
€ 794,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,92*
€ 768,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,88*
€ 753,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,22*
€ 730,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.