Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-433204 Herst.-Nr.: MB842MP-B EAN/GTIN: 4713227445665 |
| |
|
| | |
| Der ToughArmor MB842MP-B verwandelt einen PCIe 8x- oder 16x-Erweiterungsslot in einen Wechselrahmen mit zwei M.2 NVMe Slots, so dass Sie die M.2 NVMe SSDs austauschen können, ohne das Computergehäuse öffnen zu müssen.
Hinweis: Das Motherboard oder die Karte müssen den PCIe Bifurcation Modus unterstützen (x4, x4, x4, x4 für PCIe 16x Slot oder x4, x4 für PCIe 8x Slot) um auf 2 x M.2 NVMe SSDs zugreifen zu können. Weitere Informationen: | | weight: | 0.328 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplattenwechselr. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 121,53* | € 126,33* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 131,43* | € 136,64* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 138,37* | € 143,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 151,41* | € 156,55* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 163,22* | € 168,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|