Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 2U 12x2.5" hot-swap SAS3/SATA 2x600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Gehäuse SuperChassis LA26E1C4-R609LP
Supermicro Gehäuse SuperChassis LA26E1C4-R609LP
Artikel-Nr.:
     832-432835
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-LA26E1C4-R609LP
EAN/GTIN:
     0672042384402
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
m2 festplatte
Weitere Informationen:
weight:
15.608 kg
height:
0.220 m
width:
0.620 m
depth:
0.855 m
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 6,50*
ab € 643,40*
€ 709,29*
Frei Haus
ab € 680,83*
€ 751,65*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 684,13*
€ 751,66*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 683,28*
€ 755,28*
Frei Haus
ab € 783,00*
€ 854,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,66*
€ 894,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,09*
€ 887,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,82*
€ 876,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,49*
€ 857,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,13*
€ 814,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.