Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Maus 715 Rechargeable Multi-Device Mouse Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Maus 715 Rechargeable Multi-Device Mouse Bluetooth
HP Maus 715 Rechargeable Multi-Device Mouse Bluetooth
Artikel-Nr.:
     832-432241
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6E6F0AA#ABB
EAN/GTIN:
     0196548864997
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die Maus, die Freiheit verspricht
Arbeiten Sie ganz nach Ihren Vorstellungen – mit programmierbaren Tasten, bis zu 90 Tagen Akkulaufzeit[1] und kompaktem Design für beide Hände. Dank Kompatibilität mit verschiedenen Betriebssystemen und Track-on-Glass-Sensor bleiben Sie überall produktiv – auf allen Oberflächen und mit verschiedensten Geräten. Genießen Sie mit dieser Maus freies und flexibles Arbeiten.
Weitere Informationen:
weight:
0.236 kg
height:
0.055 m
width:
0.105 m
depth:
0.150 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,78*
€ 57,96*
1 Tag
8
€ 8,95*
ab € 46,64*
€ 60,19*
Frei Haus
ab € 47,75*
€ 61,26*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,02*
€ 63,18*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 49,52*
€ 63,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.