| |
|
| Artikel-Nr.: 832-432118 Herst.-Nr.: 19111017 EAN/GTIN: 4008600081876 |
| |
|
| | |
| Saugstark durch extra feine Poren Reinigt schonend Handlich und griffig Langlebig durch Randverstärkung
Produktbeschreibung: Der Spontex Tuchschwamm Classic eignet sich durch die besondere Flexibilität für vielfältige Einsatzbereiche. Er ist praktisch und vielseitig. Wunderbar einsetzbar zur feuchten Reinigung von Küche, Bad und Möbeln, zum Geschirrspülen und Fensterputzen. Eine weitere Besonderheit ist seine Handlich- und Griffigkeit, mit der er selbst kleinste Ecken problemlos erreicht.
Hergestellt wird der Spontex Tuchschwamm Classic aus saugstarker Zellulose, einem biologisch abbaubaren Rohmaterial. Beliebt ist dieses Produkt nicht zuletzt wegen der Reißfestigkeit durch den verstärkten Rand. Anwendungshinweise: Vor und nach Gebrauch gründlich auswaschen. Auch in der Maschine waschbar bis 60°C. Bleichmittel kann die Festigkeit des Tuchschwamms vermindern.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.043 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.012 m | depth: | 0.018 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,98* | € 3,19* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,99* | € 3,20* | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 4,99* | ab € 2,36* | € 3,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|