Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-431755 Herst.-Nr.: TS500GMTE115S EAN/GTIN: 0760557862680 |
| |
|
| | |
| Steigern Sie die Leistung Ihres Computers auf ein völlig neues Niveau mit Transcend's PCIe SSD 115S! Mit der schlanken M.2 2280 Größe und der beeindruckenden PCIe Gen 3x4 Schnittstelle ist die PCIe SSD 115S der perfekte schnelle und platzsparende Begleiter für Ihren Desktop-PC, Laptop oder Ultrabook! Überragende Performance Die PCIe SSD 115S von Transcend entspricht den NVMe 1.4-Spezifikationen und verfügt über die PCIe™ Gen3 x4-Schnittstelle, was bedeutet, dass vier Lanes für das gleichzeitige Senden und Empfangen von Daten verwendet werden, was zu einer überragenden Leistung von Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3.200 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s führt. Geringer Stromverbrauch Die PCIe SSD 115S basiert auf dem M.2 2280 Formfaktor, perfekt für stationäre PCs, Laptops und Ultrabooks! Das stromsparende Design ermöglicht PCIe-Leistung bei bester Energieeffizienz. Umfangreiche Speicherkapazität Die PCIe SSD 115S von Transcend ist mit Kapazitäten von bis zu 2 TB erhältlich und bietet Nutzern viel Platz zum Speichern sämtlicher Dateien. Immer zuverlässig, ständig weiterentwickelt. Die PCIe SSD 115S von Transcend ist mit LDPC (Low-Density Parity Check)-Codierung, einem leistungsstarken ECC-Algorithmus, ausgestattet, um Daten sicher zu halten. Sie wurde mit einem dynamischen thermischen Drosselungsmechanismus entwickelt und garantiert eine hervorragende Ausdauer und Stabilität für High-End-Anwendungen. Transcend SSD Scope Software Transcend's SSD Scope ist eine fortschrittliche und benutzerfreundliche Software, mit der es einfach ist, den Zustand zu überwachen und die Leistung ihrer Transcend SSD zu optimieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre SSD weiterhin schnell läuft und fehlerfrei arbeitet. Qualitätsgarantie Um das höchste Qualitätsniveau sicherzustellen, durchlaufen Transcend SSDs strenge Tests in allen Produktionsphasen, einschließlich Tests für Temperatur, Geschwindigkeit und Funktionalität. Weitere Informationen: | | weight: | 0.021 kg | height: | 0.002 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 500gb, internes ssd, interne ssd m.2, Solid State Drives |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 34,69* | € 45,93* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,92* | € 48,83* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 38,68* | € 50,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,38* | € 54,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,46* | € 54,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|