Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SFP-SR-MPO40 (Bulk 10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-431608
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     60193
EAN/GTIN:
     4044144601934
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
weight:
0.513 kg
height:
0.055 m
width:
0.135 m
depth:
0.240 m
Weitere Suchbegriffe: Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, computer maus, Switche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.455,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.740,27*
€ 6.830,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.701,33*
€ 6.784,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.546,27*
€ 6.600,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.475,57*
€ 6.515,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.455,42*
€ 6.491,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.