Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Router VX231v Internet Box 4 AX 1800 Dual-Band 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Router VX231v Internet Box 4 AX 1800 Dual-Band 6
TP-Link WL-Router VX231v Internet Box 4 AX 1800 Dual-Band 6
Artikel-Nr.:
     832-430874
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VX231v(DE)
EAN/GTIN:
     4895252500103
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
4G Router
Dual-Band WiFi 6 Bis zu 1,8 Gbit/s Die WiFi 6 (802.11ax)-Technologie sorgt für schnellere Geschwindigkeiten, weniger Verzögerungen und eine höhere Kapazität, sodass mehr gleichzeitige Verbindungen in Ihrem Heimnetzwerk möglich sind. Jede Anwendung fühlt sich dank der drastisch verbesserten WiFi-Geschwindigkeiten flüssiger an. Sowohl das 2,4-GHz-Band als auch das 5-GHz-Band werden auf die neueste Generation aufgerüstet - perfekt für 4K-Streaming, Online-Spiele und schnelle Downloads.**Dual-Band WiFi 6 bis zu 1,8 Gbit/s Mehr Verbindungen mit hoher Geschwindigkeit Verarbeiten Sie problemlos Dutzende von Geräten, die gleichzeitig streamen und spielen. OFDMA macht Ihr Heimnetzwerk zukunftssicher, indem es eine größere Kapazität für den Anschluss von mehr Geräten bereitstellt.** OFDMA OFDMA trennt ein einzelnes Spektrum in mehrere Einheiten auf und ermöglicht es verschiedenen Geräten, sich einen Übertragungsstrom zu teilen, was die Effizienz erhöht und die Latenzzeit verringert. Umfassende WiFi-Abdeckung Die Beamforming-Technologie und die Hochleistungsantennen passen die WiFi-Abdeckung perfekt an das Haus an und konzentrieren die Signalstärke auf jedes Gerät. Smart Mesh WiFi mit größerer Flexibilität erstellenBeamforming Erstellen Sie ein einheitliches Mesh-WiFi-Netzwerk mit mehreren VX231v oder mit anderen EasyMesh-kompatiblen Geräten für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses. Super VDSL für schnellere Geschwindigkeiten VX231v verfügt über VDSL Super-Vectoring (VDSL2 Profil 35b), die neueste Generation der DSL-Technologie. Der Downstream wird auf bis zu 300 Mbps erhöht, 3,0× schneller als sein VDSL2-Vorgänger. G.Vector reduziert Störungen auf Ihrer DSL-Leitung für stabilere Datenübertragungen.†Super VDSL für schnellere Geschwindigkeiten Vielseitige Konnektivität Mit mehreren Eingängen bietet Ihnen der VX231v eine Vielzahl von Internetverbindungsoptionen. Der Ethernet-WAN-Port unterstützt kabelgebundene Verbindungen zu Kabelmodems oder Glasfasermodems über Ethernet-Kabel. Ein 3G/4G-Dongle kann als Backup an den USB-Port angeschlossen werden, um immer verbunden zu bleiben. Gigabit-Leitungsverbindungen und mehr Mit den Gigabit-Ethernet-Anschlüssen können Sie Ihre Breitbandgeschwindigkeit von bis zu 1 Gbit/s voll ausschöpfen. Schließen Sie Ihre PCs, Smart-TVs und Spielkonsolen an einen der drei Gigabit-Ethernet-LAN-Anschlüsse an, um zuverlässige kabelgebundene Verbindungen herzustellen. Über den USB-Anschluss können Sie Dateien, Musik und Videos mit hoher Geschwindigkeit in Ihrem Netzwerk austauschen. Bequeme und qualitativ hochwertige Telefongespräche Das VX231v integriert außerdem ein leistungsstarkes Telefonsystem mit DECT-Basis. Sie können bis zu sechs DECT-Mobilteile mit einem Sprachsignal in HD-Qualität sowie ein analoges Telefon mit verschiedenen VoIP-Anruffunktionen anschließen. Einfaches Einrichten und Verwenden Sie können Ihr Gerät und Ihr Netzwerk in wenigen Minuten einrichten, egal ob Sie die leistungsstarke Aginet-App oder die intuitive Weboberfläche bevorzugen. Mit der Aginet-App können Sie Ihr Netzwerk über ein Smartphone oder Tablet verwalten. Fernverwaltung für ISPs ISPs können Geräte über ihr ACS-System (Auto-Configuration Server) oder den Aginet ACS aus der Ferne konfigurieren und verwalten. Dank der Kompatibilität mit den Protokollen TR-181, TR-111 und TR-143 werden auch High-Level-Operationen unterstützt. Aginet-Lösung: End-to-End-Management-Plattform für ISPs Die Aginet-Lösung bietet ISPs leistungsstarke und flexible Plattformen zur Verwaltung mehrerer Geräte für vernetzte Haushalte, wie z. B. dynamische Servicebereitstellung, Zero-Touch-Firmware-Upgrades und Ferndiagnose von Fehlern und Mesh-WiFi.
Weitere Informationen:
weight:
0.915 kg
height:
0.070 m
width:
0.230 m
depth:
0.293 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 110,95*
€ 142,16*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 126,00*
€ 159,11*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.