Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi MI Robot Vacuum S12 White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi MI Robot Vacuum S12 White
Xiaomi MI Robot Vacuum S12 White
Artikel-Nr.:
     832-430444
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR7328GL
EAN/GTIN:
     6941812728178
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
LDS Lasernavigation
Schnelle und präzise Kartierung

4000Pa starke Saugleistung
Saugt alle Arten von Schmutz

Zickzack- und Y-Form Reinigungswege
Erheblich verbesserte Reinigungseffizienz

Mehrere Sensoren
Fähigkeit, sich an komplexe Umgebungen anzupassen

Smarter Wassertank
Schütze deine Böden vor Wasserschäden

Verbindung mit der Xiaomi Home App
Anpassung von Reinigungsmodi

Lasernavigation, erkennt präzise die Umgebung
Saugt den Boden, ohne sich zu verirren

Der Xiaomi Robot Vacuum S12 ist mit Lasernavigationstechnologie ausgestattet, die ein 360°-Scannen ermöglicht, die häusliche Umgebung schnell erkennt und eine genaue Karte des Zuhauses erstellt.

Erhöhter LDS-Sensor
Erfassungsbereich von 360°

Der Roboter ist mit einem hochmodernen Laser-Distanzsensor ausgestattet, der eine präzise Positionierung, genaue Abstandsmessungen und bessere Leistung ermöglicht.

Benutzerdefinierte Kartierung
Reinige wie es dir passt

Mit der Xiaomi Home App lassen sich präzise Karten erstellen und der Reinigungsplan individuell anpassen – für maximale Effizienz.

Smarter Wassertank
Effektive Feuchtigkeitsregulierung

Der smarte Wassertank gibt das Wasser gleichmäßig ab, um eine konstante Feuchtigkeit zu gewährleisten, ohne den Boden zu durchnässen. Es gibt drei verschiedene Wassereinstellungen für die Reinigung unterschiedliche Bodenbeläge.

Zickzack- und Y-förmige
Reinigungswege
Simuliert die manuelle Reinigung

Das zickzackförmige Wischen sorgt für maximale Reinigungseffizienz, während das Y-förmige Wischen die manuelle Reinigung simuliert, indem wiederholt von links nach rechts gewischt wird, um eine effektive Entfernung von Bodenflecken zu gewährleisten.

3200mAh* Akkukapazität
Lange Akkulaufzeit

Der Akku mit einer Kapazität von 3200mAh versorgt den Saugroboter mit Energie für bis zu 130 Minuten* Reinigung im Standardmodus.

Mehrere Sensoren
Weniger Stöße und Hindernisse

Mehrere Sensoren ermöglichen es dem Saugroboter, komplexe Umgebungen zu erfassen, was die Wahrscheinlichkeit, dass er anstößt oder stecken bleibt, deutlich verringert.

Weitere Reinigungsfunktionen über die Xiaomi Home App verfügbar
Stelle eine Verbindung zur Mi Home/Xiaomi Home App her, um weitere Reinigungsfunktionen freizuschalten

Unterstützt OTA-Updates
Immer die neuesten Funktionen

Es werden kontinuierlich Verbesserungen und App-Updates veröffentlicht, um die Produktleistung zu perfektionieren und deinen Xiaomi Robot Vacuum S12 noch smarter zu machen.
Weitere Informationen:
weight:
5.602 kg
height:
0.135 m
width:
0.415 m
depth:
0.530 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 146,34*
€ 182,74*
€ 3,50*
ab € 186,74*
€ 226,19*
€ 6,90*
ab € 188,24*
€ 232,99*
12 Tage
49
€ 5,00*
ab € 203,93*
€ 254,30*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 223,00*
€ 275,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,63*
€ 328,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,64*
€ 316,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,92*
€ 302,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.