Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS AiO E1 E1600WKAT-BD054X 15.6" N4500/8GB/256GB mit UPS W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS AiO E1 E1600WKAT-BD054X 15.6" N4500/8GB/256GB mit UPS W11P
ASUS AiO E1 E1600WKAT-BD054X 15.6" N4500/8GB/256GB mit UPS W11P
Artikel-Nr.:
     832-429675
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT0391-M005Z0
EAN/GTIN:
     4711387224311
Suchbegriffe:
All-in-One PC
asus all-in-one pc
all-in-one pc
Weitere Informationen:
weight:
3.024 kg
height:
0.130 m
width:
0.350 m
depth:
0.572 m
Weitere Suchbegriffe: All-in-One
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 553,26*
€ 610,72*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 555,76*
€ 614,59*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,70*
€ 633,36*
Frei Haus
ab € 592,83*
€ 652,72*
4 Tage
26
€ 1,00*
ab € 594,85*
€ 653,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,59*
€ 731,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,05*
€ 725,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,43*
€ 710,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,92*
€ 687,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,76*
€ 661,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.