Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS AiO E1 E1600WKAT-BD054X 15.6" N4500/8GB/256GB mit UPS W11P (90PT0391-M005Z0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS AiO E1 E1600WKAT-BD054X 15,6" N4500/8 GB/256 GB mit UPS W11P Komplettsystem 8 256
ASUS AiO E1 E1600WKAT-BD054X 15,6" N4500/8 GB/256 GB mit UPS W11P Komplettsystem 8 256
Artikel-Nr.:
     2753I-8320689
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT0391-M005Z0
EAN/GTIN:
     4711387224311
Suchbegriffe:
All-in-One PC
asus all-in-one pc
all-in-one pc
ASUS AiO E1 E1600WKAT-BD054X 15.6" N4500/8GB/256GB mit UPS W11P (90PT0391-M005Z0)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Weitere Suchbegriffe: asus, 0391, 90pt0391m005z0, w11p, 4500, 90pt0391, m005z0, e1600wkatbd054x, n4500/8gb/256gb, 1600, n45008gb256gb, e1600wkat, bd054x, n4500, 256gb, expertcenter, celeron, 39.62cm/15.6, ddr4, 3962cm156, 62cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 554,35*
€ 608,70*
€ 1,93*
ab € 555,45*
€ 612,73*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,46*
€ 631,40*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 591,33*
€ 647,47*
4 Tage
24
€ 1,00*
ab € 595,08*
€ 651,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,47*
€ 770,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,05*
€ 759,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,06*
€ 746,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,99*
€ 731,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,33*
€ 703,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.