Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad L14 AMD G4 14" R5-7530U 16/512 FHD 4G W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkPad L14 AMD G4 14" R5-7530U 16/512 FHD 4G W11P
Lenovo ThinkPad L14 AMD G4 14" R5-7530U 16/512 FHD 4G W11P
Artikel-Nr.:
     832-429444
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21H50026GE
EAN/GTIN:
     0197529785959
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Der perfekte Begleiter für die ortsunabhängige Arbeit
Mit bis zu Windows 11 Pro, AMD Ryzen™ Mobilprozessoren der 7000 PRO Serie und integrierter AMD Radeon™ Grafik bietet das Lenovo ThinkPad L14 Gen 4 Business-Notebook alles, was Sie für die Arbeit an jedem beliebigen Ort brauchen. Es verfügt außerdem über einen umfangreichen Hochgeschwindigkeits-Arbeits- und Massenspeicher und einen Akku mit langer Laufzeit.

Für eine bessere Zusammenarbeit
Ortsunabhängiges Arbeiten und Videokonferenzen sind mit dem ThinkPad L14 Gen 4 Notebook ein Kinderspiel. Neben einem großen TrackPad verfügt es über eine FHD-RGB-Webcam, ein Dolby Audio™ Lautsprechersystem und Dolby Voice® AI Geräuschunterdrückungstechnologie. Über Lenovo View 3.0 ermöglicht es außerdem Bildverarbeitung und erweiterte Computer Vision für eine höhere Kameraqualität.

Nahtlose Konnektivität, überall
Im Hinblick auf Produktivität und Konnektivität für unterwegs ist das ThinkPad L14 Gen 4 Notebook einfach überragend. Die zahlreichen Anschlüsse umfassen auch USB-C und HDMI, sodass Sie eine Verbindung zu den Geräten und Daten herstellen können, die Sie zum Erledigen Ihrer Aufgaben benötigen. Außerdem ermöglicht es optional Verbindungen über WiFi 6E* und 4G LTE WWAN** für Internetzugang mit Hochgeschwindigkeit, wo immer Sie sind. *Wi-Fi 6E erfordert Windows 11 Pro. Der Betrieb von Wi-Fi 6E hängt ab von der Unterstützung des Betriebssystems, von Routern/APs/Gateways, die Wi-Fi 6E unterstützen, sowie von den regionalen behördlichen Zertifizierungen und der Frequenzzuweisung. ** Die optionale WWAN-Verfügbarkeit variiert je nach Region. Sie muss zum Zeitpunkt des Kaufs konfiguriert werden und erfordert Mobilfunkempfang.

Schicht um Schicht Sicherheit
Das ThinkPad L14 Gen 4 Notebook ist rundum geschützt und bietet die zusätzliche Sicherheit von Microsoft 11 Secured-Core PCs für ein sichereres Hochfahren. Es ist mit mehreren ThinkShield Funktionen ausgestattet, darunter eine optionale FHD-IR-Hybridkamera, über die Sie sich mit einem Lächeln anmelden können, und ein in den An/Aus-Schalter integrierter Fingerabdruckscanner für sofortigen Zugriff. Die Webcam kann auch über einen mechanischen Verschluss ein- und ausgeschaltet werden.

Außerordentlich zuverlässig und robust
Wir gewährleisten mit Hilfe des Militärstandards MIL-STD 810H, dass jedes ThinkPad zuverlässig und robust ist. Wir testen die Geräte nach 12 Standards und unterziehen sie mehr als 200 Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass sie auch unter extremen Bedingungen funktionieren. Diese Tests umfassen raue Umgebungsbedingungen wie die arktische Wildnis und Wüstensandstürme, einschließlich Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Vibrationen und mehr.

Verantwortungsbewusst hergestellt und verpackt
Jedes Gerät von Lenovo wird in einem Niedertemperatur-Lötverfahren hergestellt, um Emissionen zu reduzieren. Wir haben uns verpflichtet, bis 2025 90 % des weltweit für unsere Betriebe benötigten Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, um die Treibhausgasemissionen in unserer Lieferkette um eine Million Tonnen zu reduzieren. Dieses Notebook wird in einer zu 90 % nachhaltigen, kunststofffreien Verpackung geliefert und besteht aus recycelten Materialien.
Weitere Informationen:
weight:
2.466 kg
height:
0.009 m
width:
0.029 m
depth:
0.046 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 1,00*
ab € 762,24*
€ 822,14*
Frei Haus
ab € 785,80*
€ 852,03*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 794,81*
€ 859,83*
1 Tag
2
€ 4,45*
ab € 813,33*
€ 875,93*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 899,07*
€ 968,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,15*
€ 1.152,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,60*
€ 1.149,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,56*
€ 1.126,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,90*
€ 1.104,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,07*
€ 1.069,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,81*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,05*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,48*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,00*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,35*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,65*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,20*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,73*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,99*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,17*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,06*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,80*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 133,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.