Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks XV2-2 Indoor Access Point Wifi 6 2x2 Rev.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambium Wireless AP WIFI6 • AX1700 • 2x2 • Indoor • 2.5 GbE • XV2-2 • cnMaestro
Cambium Wireless AP WIFI6 • AX1700 • 2x2 • Indoor • 2.5 GbE • XV2-2 • cnMaestro
Artikel-Nr.:
     832-429300
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     XV2-2X00B00-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
weight:
1.159 kg
height:
0.260 m
width:
0.075 m
depth:
0.230 m
Weitere Suchbegriffe: indoor access point, access point, Wireless AccessPoint
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
152
€ 6,00*
ab € 451,47*
€ 509,37*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 456,98*
€ 517,24*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,24*
€ 615,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,84*
€ 611,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,21*
€ 598,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,96*
€ 587,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,98*
€ 543,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.