Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Laptop5 512GB (13"/i7/16GB) Switz Platinum W10P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Laptop5 512GB (13"/i7/16GB) Switz Platinum W10P
Microsoft Surface Laptop5 512GB (13"/i7/16GB) Switz Platinum W10P
Artikel-Nr.:
     832-427890
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     RBI-00008
EAN/GTIN:
     0196388040285
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks
Geschwindigkeit, Stil und Leistung
Setzen Sie Akzente mit blitzschneller Leistung, schlanker Mobilität und integrierter Sicherheit.

Müheloses Multitasking
Schnelle Multitasking-Leistung mit Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation, die auf der Intel® Evo™ Plattform basieren.

Akkulaufzeit für die Praxis
Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 17 Stunden sorgt der Surface Laptop 5 für mehr Produktivität, wo auch immer Sie Ihre Arbeit hinführt.

Bereit zu arbeiten, wenn Sie es sind
Mit Instant On und Windows Hello-Anmeldung ohne Kennworteingabe können Sie schnell und sicher wieder an die Arbeit gehen.

Natürliche Interaktion
Erledigen Sie mehr mit dem hochauflösenden PixelSense™-Touchscreen. Funktioniert mit einem digitalen Stift für Markierungen.

Mit dem Surface Laptop 5 for Business an Ihrer Seite erzielen Sie Ergebnisse mit blitzschneller Leistung, schlanker Mobilität, einer verbesserten Kamera für ansprechendere Videogespräche und integrierter Sicherheit.

Der Vorteil von Surface for Business
Wenn Sie ein Surface for Business-Gerät kaufen, erhalten Sie zusätzliche Funktionen, die speziell auf die besonderen Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind.

Bereitstellen, verwalten und geschützt sein – überall
Sparen Sie Zeit und Kosten durch optimierte Bereitstellung, modernes Gerätemanagement und integrierte Cloud-basierte Sicherheit.
Weitere Informationen:
weight:
1.936 kg
height:
0.060 m
width:
0.295 m
depth:
0.398 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.577,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,27*
€ 2.060,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.723,59*
€ 2.051,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.666,30*
€ 1.982,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.626,51*
€ 1.935,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.577,31*
€ 1.877,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
NRB-00008
ab € 50,06*
Zubehör
Microsoft
NRI-00008
ab € 75,74*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00008
ab € 151,16*
Zubehör
Microsoft
A9W-00074
ab € 67,04*
Zubehör
Microsoft
VP3-00043
ab € 141,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.