Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - ESP D6012 /PS GOLD 280W/CORE I5-12400/ 16GB DDR4/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu - ESP D6012 /PS GOLD 280W/CORE I5-12400/ 16GB DDR4/S
Artikel-Nr.:
     832-426813
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     MFA:D612EP0003DE
EAN/GTIN:
     4065221925804
Suchbegriffe:
Fujitsu Komplettsysteme
Fujitsu Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
weight:
6.223 kg
height:
0.450 m
width:
0.500 m
depth:
0.300 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 376,11*
€ 425,13*
8 Tage
40
€ 5,00*
ab € 442,04*
€ 499,42*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,13*
€ 505,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,99*
€ 503,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,71*
€ 493,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,19*
€ 485,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,11*
€ 447,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.