Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fizz Eismaschine SlushPuppie Slusheis 1L blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fizz Eismaschine SlushPuppie Slusheis 1L blau
Fizz Eismaschine SlushPuppie Slusheis 1L blau
Artikel-Nr.:
     832-426525
Hersteller:
     Fizz
Herst.-Nr.:
     9041EU
EAN/GTIN:
     5060679331596
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine
Weitere Informationen:
weight:
2.615 kg
height:
0.235 m
width:
0.495 m
depth:
0.250 m
Weitere Suchbegriffe: eiscreme automat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 51,60*
€ 63,98*
€ 6,90*
ab € 71,60*
€ 88,32*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.