Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieffel Feuerschutztresor VT-FS MAGENTA 60P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieffel Feuerschutztresor VT-FS MAGENTA 60P
Rieffel Feuerschutztresor VT-FS MAGENTA 60P
Artikel-Nr.:
     832-425912
Hersteller:
     Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
     VT-FS MAGENTA
EAN/GTIN:
     7630010414707
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
  • Feuerschutz: Geprüft nach NT - FIRE 017, Klasse 60P (60 min. für Papier- dokumente)
  • Gehäuse - Aufbau: Mehr- wandig
  • Tür - Aufbau: Mehrwandig, Türstärke 68 mm, aussenliegende Türscharniere
  • Tür - Verriegelung: 1 - seitig mit 16 mm Bolzen und Hintergreif- bolzen
  • Schloss: Elektronikschloss VT - EN, 30 mm vorstehend Verankerungslöcher: 1 x Boden
  • Weitere Informationen:
    weight:
    42.000 kg
    height:
    0.000 m
    width:
    0.000 m
    depth:
    0.000 m
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 280,42*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 339,24*
    € 403,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 336,00*
    € 399,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 318,97*
    € 379,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 303,18*
    € 360,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 280,42*
    € 333,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.