Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-425892 Herst.-Nr.: SP250GBP44UD8505 EAN/GTIN: 4713436150411 |
| |
|
| | |
| Steigern Sie Ihre Produktivität Möchten Sie auf die neueste Generation der PCIe-Schnittstelle umsteigen? Das UD85 ist der perfekte Einstieg in die Leistungsfähigkeit von PCIe 4.0. Mit Unterstützung für NVMe 1.4 und Host Memory Buffer (HMB)-Technologie erhalten Sie ununterbrochene Produktivität durch höhere Leistung und geringere Latenz für eine nahtlose Ausführung über Anwendungen hinweg. Beschleunigen Sie Ihre Effizienz Das UD85 bietet ein schnelles und reibungsloses Erlebnis mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3.600 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.800 MB/s. Es erreicht eine verbesserte Leistung beim sequentiellen Lesen/Schreiben und beim zufälligen Lesen/Schreiben mit Unterstützung für SLC-Caching. Ein flexibles Upgrade Das UD85 erleichtert das Upgrade von PCIe Gen 3 auf Gen 4. Es ist auch abwärtskompatibel mit Gen 3 für mehr systemübergreifende Flexibilität. Und seine M.2 2280-Größe lässt sich leicht in Designs mit M.2-Anschlüssen integrieren, was es zur perfekten Wahl für dünne Laptops und PCs mit kleinem Formfaktor macht. Niedrigere Latenz mit 3D-NAND Mit 3D-NAND-Flash-Technologie enthält der UD85 mehrere Schichten vertikal gestapelter Speicherzellen, um die Dichtebeschränkungen seines einschichtigen 2D-Pendants zu überwinden und größere Kapazitäten zu erreichen. Ein reduzierter Abstand zwischen Speicherzellen führt auch zu geringerer Latenz und höherer Leistung. Umfassender Datenschutz und Genauigkeit The UD85 supports low density parity check (LDPC) coding to ensure accuracy of data transmission and reliability of data access, while RAID protects data in the case of a drive failure. It's also equipped with built-in E2E data protection and an automatic error correction code (ECC) function for enhanced data transfer integrity. Bleib S.M.A.R.T. Mit SP-Toolbox Die SP Toolbox bietet eine kostenlose, benutzerfreundliche Möglichkeit, Festplatteninformationen abzurufen, jederzeit Einstellungen zu ändern und Dateien sicher zu löschen. Anzeigen von Laufwerksinformationen, S.M.A.R.T. Status, Abnutzungszähler und Blockinformationen mit Leichtigkeit. Oder führen Sie einen Diagnosescan oder Leistungstest durch, um sicherzustellen, dass das Laufwerk fehlerfrei ist und effizient läuft. Weitere Informationen: | | weight: | 0.142 kg | height: | 0.006 m | width: | 0.068 m | depth: | 0.096 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 24,33* | € 33,32* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,06* | € 34,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 32,17* | € 43,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,16* | € 51,69* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 57,60* | € 75,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|