Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks XV2-21X Indoor Access Point Wifi 6 2x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-424416
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     XV2-21X0A00-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
weight:
0.651 kg
height:
0.070 m
width:
0.165 m
depth:
0.175 m
Weitere Suchbegriffe: indoor access point, access point, Wireless AccessPoint
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
243
€ 6,00*
ab € 298,60*
€ 338,31*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 304,58*
€ 343,18*
Frei Haus
ab € 317,08*
€ 357,18*
2 Tage
1033
€ 7,50*
ab € 335,37*
€ 377,31*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,64*
€ 406,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,05*
€ 397,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,68*
€ 392,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,58*
€ 362,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.