Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-424296 Herst.-Nr.: 88887341 EAN/GTIN: 4260455646512 |
| |
|
| | |
| Der Y-5508 ist ein geräumiges Tower Gehäuse mit viel Platz
Er bietet Montagemöglichkeiten für bis zu acht externe 5,25" Laufwerke oder wahlweise Wechselrahmen für Festplatten.
Die großzügigen Abmessungen ermöglichen den Einbau von CPU-Kühlern bis zu einer Höhe von 185mm und Grafikkarten bis zu einer Länge von 365mm.
Zwei USB 3.0 Anschlüsse komplettieren das Angebot Weitere Informationen: | | weight: | 11.134 kg | height: | 0.330 m | width: | 0.555 m | depth: | 0.645 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 123,33* | € 156,67* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 127,75* | € 160,78* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 139,22* | € 175,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 141,51* | € 178,33* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 153,47* | € 190,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|