Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marcato Classic Nudelmaschine Atlas 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marcato Classic Nudelmaschine Atlas 150
Marcato Classic Nudelmaschine Atlas 150
Artikel-Nr.:
     832-424234
Hersteller:
     Marcato
Herst.-Nr.:
     AT-150-DES
EAN/GTIN:
     8000011002057
Suchbegriffe:
Nudel-Ausrollmaschine
Nudel-Maschine
Nudelausrollmaschine
Nudelmaschine
Für alle Liebhaber von Design und italienischem Stil Die Auswahl Ihrer neuen Nudelmaschine ist ein ganz besonderer Augenblick, weshalb wir verschiedene Ausführungen geschaffen haben, die sich Ihrem Stil anpassen. Atlas Design aus farbigem Aluminium Wir haben uns für Aluminium entschieden, um Ihnen ein farbiges Produkt von bester Qualität zu garantieren, das auch auf Ihre Gesundheit Rücksicht nimmt. Ein wichtiges Merkmal, das Atlas 150 zu der einzigen ganz farbigen Maschine macht, die lebensmitteltauglich ist. Die Zuverlässigkeit des Aluminiums entspricht der Ausführung in Stahl. Atlas Classic aus Chromstahl Die Maschine ist vollständig aus hochwertigem Chromstahl realisiert und wird in Italien hergestellt und zusammengebaut. Auch das kleinste Detail wurde mit großer Sorgfalt ausgearbeitet, um die Eleganz der Maschine zu betonen, die lange Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten und die Reinigung und den Gebrauch zu vereinfachen. Atlas Classic hat eine Klammer und Kurbel aus Chromstahl und ABS.
Weitere Informationen:
weight:
2.953 kg
height:
0.170 m
width:
0.210 m
depth:
0.210 m
Weitere Suchbegriffe: nudelmaschine marcato, nudel maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.