Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell PowerEdge T150 4x3.5" E-2314 1x16GB 1x2TB HDD ohne OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell PowerEdge T150 4x3.5" E-2314 1x16GB 1x2TB HDD ohne OS
Dell PowerEdge T150 4x3.5" E-2314 1x16GB 1x2TB HDD ohne OS
Artikel-Nr.:
     832-424104
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     K4G47
EAN/GTIN:
     5397184677438
Suchbegriffe:
Server
Tower Server
Towerserver
dell server
Nutzen Sie den Wert von Daten
Erschwingliche Lösung für gängige Geschäfts-Workloads mit leistungsstarker Rechenleistung mit einem Einstiegslevel-Tower-Server.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: tower server
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 9,50*
ab € 1.023,93*
€ 1.107,95*
Frei Haus
ab € 1.086,17*
€ 1.178,50*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.088,03*
€ 1.178,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.095,75*
€ 1.182,18*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.098,34*
€ 1.184,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,05*
€ 1.409,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,97*
€ 1.395,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,88*
€ 1.373,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,74*
€ 1.344,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,34*
€ 1.307,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PT150_1OS3OS
ab € 64,20*
Zubehör
Dell
PT150_1OS3PS
ab € 85,39*
Zubehör
Dell
PT150_1OS3PSP
ab € 171,48*
Zubehör
Dell
PT150_1OS3P4H
ab € 212,70*
Zubehör
Dell
PT150_1OS5OS
ab € 89,17*
Zubehör
Dell
PT150_1OS5PS
ab € 141,81*
Zubehör
Dell
PT150_1OS5PSP
ab € 285,41*
Zubehör
Dell
PT150_1OS5P4H
ab € 356,72*
Zubehör
Dell
PET1_3YKYCE
ab € 89,66*
Zubehör
Dell
PEKYE1_233V
ab € 40,61*
Zubehör
Dell
PT150_3OS5OS
ab € 42,56*
Zubehör
Dell
PET1_5YKYCE
ab € 149,17*
Zubehör
Dell
PEKYE1_235V
ab € 68,03*
Zubehör
Dell
AB663418
ab € 144,84*
Zubehör
Dell
AB663419
ab € 239,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.