Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks ePMP 5 GHz Force 300-19R SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambium Networks ePMP 5 GHz Force 300-19R SM
Cambium Networks ePMP 5 GHz Force 300-19R SM
Artikel-Nr.:
     832-423340
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     C050900C902A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: WLAN Bridge, Wireless LAN Bridge, access point, Wireless Network
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,95*
€ 405,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,02*
€ 404,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,66*
€ 393,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,83*
€ 385,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.