Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle AIO M21WL01-i5WA 21.5" i5-8365Ue/16GB/500GB W10IoT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle AIO M21WL01-i5WA 21.5" i5-8365Ue/16GB/500GB W10IoT
Shuttle AIO M21WL01-i5WA 21.5" i5-8365Ue/16GB/500GB W10IoT
Artikel-Nr.:
     832-423286
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     M21WL01-i5WA
EAN/GTIN:
     4046047103850
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Industrie-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Dieser hochwertige Panel-PC verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse mit antibakterieller und antiseptischer Beschichtung und IP65-konformer Front, wird von einem Intel ULV-Prozessor angetrieben und verfügt über ein Full-HD-Display mit projiziert-kapazitiver 10-Punkt-Multitouch-Funktion. Dank der passiven Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Nonstop-Betrieb zugelassen. Dieser Panel PC entspricht den medizinischen Sicherheitsstandard IEC 60601-1 für elektrische Geräte und ist für den zuverlässigen Betrieb in einer Vielzahl von Anwendungen im Gesundheitswesen ausgelegt.

Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.852,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.015,03*
€ 2.397,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.989,71*
€ 2.367,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.931,78*
€ 2.298,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.893,06*
€ 2.252,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.852,39*
€ 2.204,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.