Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Legend 800 - SSD - 500GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4,0 x4 - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper (ALEG-800-500GCS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSD 500GB ADATA M.2 PCI-E NVMe Gen4 Legend 800 retail
SSD 500GB ADATA M.2 PCI-E NVMe Gen4 Legend 800 retail
Artikel-Nr.:
     2753I-8108448
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ALEG-800-500GCS
EAN/GTIN:
     4711085940216
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  ADATA Legend 800 - SSD - 500 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper
Gruppe  Festplatten
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  ALEG-800-500GCS
Modell  Legend 800
EAN/UPC  4711085940216

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA Legend 800 - SSD - 500 GB - PCIe 4.0 x4
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  500 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4
Merkmale  3D NAND Technology, Low-Density Parity Check, SLC-Cache, Advanced LDPC ECC Technology, Unterstützung von HMB (Host Memory Buffer), NVMe 1.4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 2.65 mm
Gewicht  7.3 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  500 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4
Merkmale  3D NAND Technology, Low-Density Parity Check, SLC-Cache, Advanced LDPC ECC Technology, Unterstützung von HMB (Host Memory Buffer), NVMe 1.4
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  2.65 mm
Gewicht  7.3 g
  
Leistung  
SSD-Leistung  1200 TB
Interner Datendurchsatz  3500 MBps (lesen)/ 2800 MBps (Schreiben)
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,500,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 4.0 x4 - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  SSD Toolbox
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, Morocco, UKCA
Verpackungsdetails  Box
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms

Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
500 GB
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCIe 4.0 x4
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
2.65 mm
Gewicht:
7.3 g
SSD-Leistung:
1200 TB
Interner Datendurchsatz:
3500 MBps (lesen)/ 2800 MBps (Schreiben)
MTBF:
1,500,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x PCI Express 4.0 x4 - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Software inbegriffen:
SSD Toolbox
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, Morocco, UKCA
Verpackungsdetails:
Box
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 500gb, internes ssd, a data ssd, adata, 2280, legend, aleg800500gcs, aleg, 500gcs, pcie, intern, 256bitaes, integrierter, kühlkörper, khlkrper, 500gb, nvme, express, gen4, retail, internes, solid, state, drive, nand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.