Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-421954 Herst.-Nr.: 90IG0820-MO3A00 EAN/GTIN: 4711081911104 |
| |
|
|  |  |
 | Die neue Ära des Heim-WiFi Die wachsende Zahl der vernetzten persönlichen und IoT-Geräte hat zu einer allgemeinen Zunahme der Netzwerkdichte geführt, die denaktuellen WiFi-Standard an seine Grenzen bringt. Das neueste WiFi 6 (802.11ax) bietet zukunftssichere Technologien, eine höhere Netzwerkeffizienz, schnellere WLAN-Geschwindigkeiten, eine größere Reichweite und eine verbesserte Akkulaufzeit für angeschlossene Geräte und damit ein deutlich besseres Netzwerkerlebnis für die Nutzer.
WLAN mit Warp-Geschwindigkeit Der RT-AX88U Pro ist ein 4x4 Dualband-WiFi-Router, der eine Bandbreite von 160 MHz und 1024-QAM für deutlich schnellere drahtlose Verbindungen bietet. Mit einer Netzwerkgeschwindigkeit von insgesamt 6000 Mbps - 1148 Mbps auf dem 2,4-GHz-Band und 4804 Mbps auf dem 5-GHz-Band - ist der RT-AX88U Pro 2,3 Mal schneller als 802.11ac 4x4 Dualband-Router.
Enorme Leistung Der RT-AX88U Pro wird von einer 2,0 GHz Quad-Core 64-Bit-CPU angetrieben, die ihm die Leistung verleiht, um selbst das anspruchsvollste Gaming-Netzwerk zu bewältigen. Er liefert einen maximalen Netzwerkdurchsatz von 18%* für blitzschnelle, beschleunigte Datenübertragungen und optimiert Ihr Spielerlebnis.
Haftungsausschluss: Im Vergleich zur früheren WiFi 6 Plattform
Flexible Funktionen der Netzwerkanschlüsse Der RT-AX88U Pro verfügt über zwei WAN/LAN-Ethernet-Ports mit zwei Funktionen und 2,5 Gbit/s, die Link-Aggregation und Lastausgleich unterstützen. So haben Sie die Flexibilität, angeschlossenen Geräten eine enorme Bandbreite zur Verfügung zu stellen oder die Vorteile von Ultra-Highspeed-Internetverbindungen zu nutzen.
Geben Sie Ihrem Online-Spiel einen doppelten Boost Die adaptive QoS des RT-AX88U Pro priorisiert Spielepakete für ein flüssigeres Online-Spiel. Außerdem ist wtfast® integriert, um den kürzestmöglichen Weg zwischen Ihrem Spielgerät und dem Spielserver zu finden und zu sichern und so Ping und Lag zu minimieren.
Kommerzielle Sicherheit für Ihr Heimnetzwerk Der RT-AX88U Pro verfügt über lebenslanges kostenloses AiProtection Pro, powered by Trend Micro™ mit automatischen, regelmäßig aktualisierten Sicherheitssignaturen zum Schutz Ihrer Geräte und persönlichen Daten vor Internet-Bedrohungen. Diese starke Sicherheit bietet fortschrittliche Kindersicherungen, einschließlich der Möglichkeit, bestimmte Websites und mobile App-Typen zu blockieren.
Leistungsstarkes Whole-Home Wi-Fi System. So wie Sie wollen. In den meisten Fällen kann Ihr RT-AX88U Pro reibungsloses, zuverlässiges WLAN in jeden Teil Ihres Hauses liefern. Die WLAN-Abdeckung kann jedoch durch viele Faktoren beeinflusst werden - Raumaufteilung, Baumaterialien und sogar Mobiliar. ASUS AiMesh ist ein innovatives neues Router-Feature, das diese Probleme behebt: Es erstellt ein WLAN-Netzwerk für das ganze Haus unter Verwendung mehrerer ASUS-Router. AiMesh ist leistungsstark, flexibel und Sie können verschiedene ASUS-Router-Modelle verwenden. AiMesh bietet Ihnen eine zeitsparende zentrale Steuerung und nahtlose Roaming-Fähigkeit. AiMesh ist WLAN, auf das Sie sich verlassen können - für alle Ihre Geräte, jederzeit!
Sicheres Browsing-Erlebnis Das Internet kann unangemessene Inhalte, aufdringliche Werbung oder andere Gefahren und Sicherheitsrisiken enthalten. ASUS Safe Browsing hilft Ihnen, unerwünschte Inhalte mit einem Fingertipp zu blockieren - ohne zusätzliche Anwendungen. Seine leichtgewichtige DNS-basierte Filterung* beeinträchtigt die Leistung des Routers nicht. Es kann sogar explizite Inhalte aus den Suchmaschinenergebnissen filtern, um Ihre Kinder online zu schützen.
*Durch die Nutzung von Safe Browsing erkennen Sie an und stimmen zu, dass der Standard für gesperrte und gefilterte Inhalte von einem dritten DNS-Anbieter festgelegt wird.
Vollständige Sicherheit für Ihr Heimnetzwerk Neben dem neuesten WPA3-Sicherheitsprotokoll verfügt der ASUS RT-AX88U Pro auch über AiProtection Pro powered by Trend Micro™ mit automatischen, regelmäßig aktualisierten Sicherheitssignaturen zum Schutz Ihrer Geräte und persönlichen Daten vor Internetbedrohungen. Weitere Informationen:  |  | weight: | 2.521 kg | height: | 0.140 m | width: | 0.250 m | depth: | 0.380 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 211,57* | € 242,76* |  |  |  |  | | 41 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 212,69* | € 243,99* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 214,51* | € 244,28* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 235,81* | € 269,93* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 237,05* | € 270,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|